Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2FCD8 Uunin harja Musta Harjakset Kokonaispituus 48 tuumaa | AB9UMK

TOUGH GUY 2FCD8 uuniharja mustat harjakset kokonaispituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9UMK Malli: 2FCD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuniharja
Harjaksen väriMusta
Harja Dia.2-1 / 8 "
Harjan pituus7"
Täytä tyyppiTampico
Käsittele väriäKirkas lakka
Kahva Dia.1 sisään.
kahvan pituus4.5 "
Kahvan tyyppiPuinen
Kokonaispituus48 "
TyyppiYksi kierre / yksi varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)121.67
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä tyyppikahvan pituusKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2FCD5 Uunin harjan kahva L 34 1/2 Kokonaispituus 42 tuumaa | AB9UMG 2FCD51 - 2 "Luonnollinen harja34.5 "Sinkitty lanka42 "€20.54
TOUGH GUY 2FCE5 -uuniharja luonnonharjasten kokonaispituus 36 tuumaa | AB9UMR 2FCE51/2 x 1 "Luonnollinen harja4.5 "Puinen36 "€19.43
TOUGH GUY 2XTD7 Long Hdle -uuniharjat Ss/ss | AC3ZFB 2XTD71/2 x 1 "Luonnollinen harja23 "Puinen ja kierretty lanka30 "€18.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2FCD8 uuniharja mustat harjakset kokonaispituus 48 tuumaa
€20.33 / yksikkö