Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2FCD5 Uunin harjan kahva L 34 1/2 Kokonaispituus 42 tuumaa | AB9UMG

TOUGH GUY 2FCD5 uuniharjan kahva L 34 1/2 kokonaispituus 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9UMG Malli: 2FCD5

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuniharja
Harja Dia.1 - 2 "
Harjan pituus7"
Täytä tyyppiLuonnollinen harja
Kahva Dia.1/4 tuumaa
kahvan pituus34.5 "
Kahvan tyyppiSinkitty lanka
Kokonaispituus42 "
TyyppiYksi kierre / yksi varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä tyyppikahvan pituusKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2FCD8 Uunin harja Musta Harjakset Kokonaispituus 48 tuumaa | AB9UMK 2FCD82-1 / 8 "Tampico4.5 "Puinen48 "€20.33
TOUGH GUY 2FCE5 -uuniharja luonnonharjasten kokonaispituus 36 tuumaa | AB9UMR 2FCE51/2 x 1 "Luonnollinen harja4.5 "Puinen36 "€19.43
TOUGH GUY 2XTD7 Long Hdle -uuniharjat Ss/ss | AC3ZFB 2XTD71/2 x 1 "Luonnollinen harja23 "Puinen ja kierretty lanka30 "€18.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2FCD5 uuniharjan kahva L 34 1/2 kokonaispituus 42 tuumaa
€20.54 / yksikkö