Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 22VA40 Dust Mop Blue Length 24 In | AB7FTH

TOUGH GUY 22VA40 pölymoppi sininen pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7FTH Malli: 22VA40

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
Värisininen
Syvyys5"
Lopputyyppisilmukan
PestäväKyllä
Pituus24 "
MateriaaliSynteettinen / puuvilla
AvaustyyppiNauhaton
kerros2
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 22VA40 pölymoppi sininen pituus 24 tuumaa
€22.38 / yksikkö