Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 22N326 Moppi- ja luudanpidike Valkoinen kiiltävä Ss AB6WCR

TOUGH GUY 22N326 Mopin ja luudan pidike Valkoinen Gloss Ss

Varastossa
Tuote: AB6WCR Malli: 22N326

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin ja luudan pidike
VäriValkoinen kiilto
Korkeus4"
Pituus24 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 22N326 Mopin ja luudan pidike Valkoinen Gloss Ss
€89.13 / yksikkö