TOUGH GUY 20WU23 Trigger Spray Pullo 36 Unssi Kirkas / Musta PK12 | AG9MHE

TOUGH GUY 20WU23 laukaisusuihkepullo 36 unssia kirkas/musta PK12

Varastossa
Tuote: AG9MHE Malli: 20WU23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€62.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistä suihkepullo
VäriClear / Black
painamistaEi
MateriaaliPolyeteenitereftalaatti / polypropeeni
Ruuvin suljinkoko28 / 400 mm:
Koko36 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3635
Laivan korkeus (cm)46.36
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)24.38

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 20WU22 liipaisupullo 16 unssia kirkas / musta PK12 | AG9MHD 20WU22Clear / BlackPolyeteenitereftalaatti / polypropeeni16 oz.12€51.98
TOUGH GUY 20WU24 liipaisinpullo 8 unssia valkoinen PK12 | AG9MHF 20WU24ValkoinenPolypropeeni / polyeteeni812€37.41
TOUGH GUY 20WU25 liipaisupullo 16 unssia valkoinen / musta PK12 | AG9MHG 20WU25Valkoinen / mustaPolypropeeni / polyeteeni16 oz.12€52.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 20WU23 laukaisusuihkepullo 36 unssia kirkas/musta PK12
€62.70 /pakkaus