Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4058-A -putkimerkkisuodatin vesivihreä 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4VKV 9LF69

BRADY 4058-A putkimerkkisuodatin Vesi vihreä 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4VKV Malli: 4058-ARistiviite: 9LF69
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
€8.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7105-1HV -putkimerkkisuodatin, vihreä, 8 tuumaa tai suurempi | AE2ZUD 5ACZ1 7105-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€1.18
BRADY 7105-3C -putkimerkkisuodatin Vedenvihreä 3/4 tuumaan | AE2ZUE 5ACZ2 7105-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7105-4 Putkimerkkisuodatin Vedenvihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZUF 5ACZ3 7105-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.77
BRADY 4058-B -putkimerkkisuodatin Vesivihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF3RPM 8CLA3 4058-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.39
BRADY 41554 -putkimerkintä suodatettu vesivihreä | AF3RTM 8CM76 41554-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€173.12
BRADY 73890 Putkimerkintä suodatettua vettä 2 tuumaa h AF3TFH 8CRP0 73890-2"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo12 "€61.35
BRADY 15530 -putkimerkintä suodatettu vesivihreä | AF4HVM 8XED7 15530-12 "napsauttaa-Paineherkkä vinyyli12 "€171.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4058-A putkimerkkisuodatin Vesi vihreä 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€8.43 / yksikkö