Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 20WU24 liipaisinpullo 8 unssia valkoinen PK12 | AG9MHF

TOUGH GUY 20WU24 trigger spray pullo 8 unssia valkoinen PK12

Varastossa
Tuote: AG9MHF Malli: 20WU24

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistä suihkepullo
VäriValkoinen
painamistaEi
MateriaaliPolypropeeni / polyeteeni
Ruuvin suljinkoko28 / 400 mm:
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 20WU22 liipaisupullo 16 unssia kirkas / musta PK12 | AG9MHD 20WU22Clear / BlackPolyeteenitereftalaatti / polypropeeni16 oz.12€51.98
TOUGH GUY 20WU23 Trigger Spray Pullo 36 Unssi Kirkas / Musta PK12 | AG9MHE 20WU23Clear / BlackPolyeteenitereftalaatti / polypropeeni36 oz.12€62.70
TOUGH GUY 20WU25 liipaisupullo 16 unssia valkoinen / musta PK12 | AG9MHG 20WU25Valkoinen / mustaPolypropeeni / polyeteeni16 oz.12€52.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 20WU24 trigger spray pullo 8 unssia valkoinen PK12
€37.41 /pakkaus