Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1YTU2 Uunin/grilliharja Kaavin Messinki 9-1/2in | AB4LUJ 1YTT9

TOUGH GUY 1YTU2 Uunin/grilliharja Messinkikaavin 9-1/2in

Varastossa
Tuote: AB4LUJ Malli: 1YTU2Ristiviite: 1YTT9 / 1YTT9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuni ja grilliharja kaapimella
HaponkestäväEi
Harjaksen väriMessinki
HarjasmateriaaliMessinkilanka
Harjan pituus3"
Harjan leveys3"
VärikoodausjärjestelmäEi
FDA-yhteensopivaEi
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus6"
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus9"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1YTU2 Uunin/grilliharja Messinkikaavin 9-1/2in
€21.28 / yksikkö