Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1YTH5 Floor Sweep 18 Inch Black And Blue | AB4LTB

TOUGH GUY 1YTH5 Floor Sweep 18 tuumaa musta ja sininen

Varastossa
Tuote: AB4LTB Malli: 1YTH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiapyyhkäisy
HaponkestäväKyllä
Estä materiaaliMuovi
Lohkon koko18 "
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliSynteettinen
Luuta sovellusMikä tahansa pinta
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta luokkaKeskitasoinen
Luuta tyyppiTyönnä luuta
VärikoodausjärjestelmäEi
Leikkauksen pituus2 "- 2 3/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9603109000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1YTH5 Floor Sweep 18 tuumaa musta ja sininen
€43.90 / yksikkö