Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1YTE2 putkiharja polyesteriä valkoinen 12 tuuman kokonaispituus | AB4LRL

TOUGH GUY 1YTE2 putkiharja polyesterivalkoinen 12 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB4LRL Malli: 1YTE2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harja Dia.1 / 4 "
Harjan pituus5"
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus7"
Kahva materiaaliSinkitty
Kahvan tyyppiSuora langansilmukalla
Kokonaispituus12 "
Leikkauksen pituus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Kahva materiaaliLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1YTE6 putkiharja polyesterivalkoinen 12 tuuman kokonaispituus | AB4LRN 1YTE8 1YTE61 / 2 "Kierretty langanvarsi1 / 2 "€10.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1YTE2 putkiharja polyesterivalkoinen 12 tuuman kokonaispituus
€9.41 / yksikkö