GRAINGER 5RKG4 Extra Thick SAE Washer, Screw Size 1 Inch, Steel, Grade 8, Zinc Yellow | CP9NRX

GRAINGER 5RKG4 Extra Thick SAE Washer, Screw Size 1 Inch, Steel, Grade 8, Zinc Yellow

Varastossa
Tuote: CP9NRX Malli: 5RKG4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5RKG4 Extra Thick SAE Washer, Screw Size 1 Inch, Steel, Grade 8, Zinc Yellow
€30.84 /pakkaus