Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1YTC2 Putkiputkiharja Pes Valkoinen 24 tuuman kokonaispituus | AB4LRJ 1YRZ6

TOUGH GUY 1YTC2 letkuputkiharja Pes valkoinen 24 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB4LRJ Malli: 1YTC2Ristiviite: 1YRZ6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiputken harja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harja Dia.1"
Harjan pituus5"
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus19 "
Kahva materiaaliSinkitty
Kahvan tyyppiSuora langansilmukalla
Kokonaispituus24 "
Leikkauksen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1YTC2 letkuputkiharja Pes valkoinen 24 tuuman kokonaispituus
€10.28 / yksikkö