Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAE2 Utility Brush Nylon 8 tuuman kokonaispituus | AB3RVH

TOUGH GUY 1VAE2 Utility Harja Nylon 8 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB3RVH Malli: 1VAE2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuharja
HaponkestäväKyllä
Estä materiaaliMuovi
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliNylon
Harjan pituus4.25 "
Harjan leveys3.25 "
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus9"
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus8"
Leikkauksen pituus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan pituusHarjan leveyskahvan pituusKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 1VAE3 Utility Brush Nylon 20 tuuman kokonaispituus | AB3RVJ 1VAE34.5 "4"19.625 "20 "2"€13.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAE2 Utility Harja Nylon 8 tuuman kokonaispituus
€13.35 / yksikkö