Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAB7 maissiharja 56 tuuman kokonaispituus 17 tuumaa. Leikkaa L | AB3RUN

TOUGH GUY 1VAB7 maissiharja 56 tuumaa kokonaispituus 17 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AB3RUN Malli: 1VAB7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaissiharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
Harjasmateriaali100% maissikuitua
Luuta luokkaKeskitasoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäRusketus
Kahva Dia.7 / 8 "
kahvan pituus38 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus56 "
Pyyhkäise kasvot11 "
Leikkauksen pituus17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)143.51
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9603106000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAB7 maissiharja 56 tuumaa kokonaispituus 17 tuumaa. Leikkaa L
€22.75 / yksikkö