Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1TZA7 mopikahva 60in. Luonnollinen puu | AB3KYA

TOUGH GUY 1TZA7 Mopin kahva 60 tuumaa. Puu Luonnollinen

Varastossa
Tuote: AB3KYA Malli: 1TZA7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiTalonmies siipimutteri
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliPuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4417002000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodausjärjestelmäYhteyden tyyppikahvan pituuseräHinta
TOUGH GUY 1TYY8 mopikahva 54 tuumaa. Luonnollinen puu | AB3KWY 1 TYY8EiLeuka54 "Mopin kahva€20.80
TOUGH GUY 1TYY9 mopikahva 60 tuumaa. Luonnollinen puu | AB3KWZ 1 TYY9EiLeuka60 "Mopin kahva€26.91
TOUGH GUY 1TYZ7 mopikahva 54 tuumaa. Luonnollinen puu | AB3KXG 1TYZ7KylläSivuportti54 "Mopin kahva€22.23
TOUGH GUY 1TYZ8 mopikahva 60 tuumaa. Luonnollinen puu | AB3KXH 1TYZ8KylläSivuportti60 "Mopin kahva€22.97
TOUGH GUY 1TZA6 mopikahva 60in. Luonnollinen puu | AB3KXZ 1TZA6EiRuuvaa kiinni60 "Mopin kahva€18.55
TOUGH GUY 1TZA9 mopikahva 60 tuumaa. Luonnollinen puu | AB3KYC 1TZA9EiTalonmies siipimutteri60 "Mopin kahva€22.67
TOUGH GUY 1TZB1 mopikahva 60 tuumaa. Luonnollinen puu | AB3KYD 1TZB1EiPikavaihto60 "Mopin kahva€37.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1TZA7 Mopin kahva 60 tuumaa. Puu Luonnollinen
€23.19 / yksikkö