Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1TYZ1 mopikahva 54 tuumaa. Alumiiniharmaa | AB3KXA

TOUGH GUY 1TYZ1 Mopin kahva 54 tuumaa. Alumiini harmaa

Varastossa
Tuote: AB3KXA Malli: 1TYZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiLeuka
Käsittele väriäHarmaa
kahvan pituus54 "
Kahva materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4527
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodausjärjestelmäYhteyden tyyppiKäsittele väriäkahvan pituuseräHinta
TOUGH GUY 1TYZ2 mopikahva 60 tuumaa. Alumiiniharmaa | AB3KXB 1TYZ2EiLeukaHarmaa60 "Mopin kahva€37.55
TOUGH GUY 1TYZ9 mopikahva 54 tuumaa. Alumiiniharmaa | AB3KXJ 1TYZ9KylläSivuporttiHarmaa54 "Mopin kahva€32.09
TOUGH GUY 1TZA1 mopin kahva 60 tuumaa. Alumiini harmaa | AB3KXU 1TZA1KylläSivuporttiHarmaa60 "Mopin kahva€33.47
TOUGH GUY 30LU87 Mopikahva Quick Change 62 | AH2WWW 30 LU87EiPikavaihtoKeltainen62 "Märkä mopin kahva€28.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1TYZ1 Mopin kahva 54 tuumaa. Alumiini harmaa
€30.98 / yksikkö