Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 30LU87 Mopikahva Quick Change 62 | AH2WWW

TOUGH GUY 30LU87 Mopin kahvan pikavaihto 62

Varastossa
Tuote: AH2WWW Malli: 30LU87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä mopin kahva
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiPikavaihto
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus62 "
Kahva materiaaliAlumiini
Mop-tyyliJousisoitin, nauha, putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodausjärjestelmäYhteyden tyyppiKäsittele väriäkahvan pituuseräHinta
TOUGH GUY 1TYZ1 mopikahva 54 tuumaa. Alumiiniharmaa | AB3KXA 1TYZ1EiLeukaHarmaa54 "Mopin kahva€30.98
TOUGH GUY 1TYZ2 mopikahva 60 tuumaa. Alumiiniharmaa | AB3KXB 1TYZ2EiLeukaHarmaa60 "Mopin kahva€37.55
TOUGH GUY 1TYZ9 mopikahva 54 tuumaa. Alumiiniharmaa | AB3KXJ 1TYZ9KylläSivuporttiHarmaa54 "Mopin kahva€32.09
TOUGH GUY 1TZA1 mopin kahva 60 tuumaa. Alumiini harmaa | AB3KXU 1TZA1KylläSivuporttiHarmaa60 "Mopin kahva€33.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 30LU87 Mopin kahvan pikavaihto 62
€28.13 / yksikkö