Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1NFF7 Pölymopin runko Muovi Musta AB2QZQ

TOUGH GUY 1NFF7 pölymopin runko muovinen musta

Varastossa
Tuote: AB2QZQ Malli: 1NFF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin runko
Yhteyden tyyppiLiu'uta päälle
runko Leveys18 "
Käsittele väriäMusta
Kahva materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOUGH GUY 1NFF8 Pölymopin runko Muovi Musta AB2QZR 1NFF8€92.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1NFF7 pölymopin runko muovinen musta
€71.18 / yksikkö