TOUGH GUY 1NE74 Pölymoppisarja mikrokuituliina 48 tuumaa pestävä | AB2QTR

TOUGH GUY 1NE74 pölymoppisarja, mikrokuituliina, 48 tuumaa pestävä

Varastossa
Tuote: AB2QTR Malli: 1NE74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
antimikrobisetEi
Värisininen
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiklipsi päälle
Syvyys6"
LopputyyppiSilmukka
KehysmateriaaliMetalli
Kahva materiaaliPuu
PestäväKyllä
Pituus48 "
Materiaalimikrokuituliina
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)127.25
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9603900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysLopputyyppikahvan pituusPestäväPituusMateriaaliHinta
TOUGH GUY 1NE71 Pölymoppisarja mikrokuituliina 18 tuumaa, pestävä | AB2QTN 1NE716"sininen6"Silmukka60 "Kyllä18 "mikrokuituliina€41.20
TOUGH GUY 1NE72 Pölymoppisarja mikrokuituliina, 24 tuumaa, pestävä | AB2QTP 1NE726"sininen6"Silmukka60 "Kyllä24 "mikrokuituliina€53.85
TOUGH GUY 1NE73 Pölymoppisarja mikrokuituliina 36 tuumaa, pestävä | AB2QTQ 1NE736"sininen6"Silmukka60 "Kyllä36 "mikrokuituliina€69.29
TOUGH GUY 1TZD9 24-tuumainen pölymoppisarja ei ole pestävä | AB3KZG 1 TZD95"Valkoinen5"Leikkaus60 "Ei24 "Puuvilla€48.56
TOUGH GUY 1TZE1 Puuvillapussipussi, 36 tuumaa, ei pestävä | AB3KZH 1TZE15"Valkoinen5"Leikkaus60 "Ei36 "Puuvilla€57.32
TOUGH GUY 1TZE2 Pölymoppisarja puuvilla 48 tuumaa ei ole pestävä | AB3KZJ 1TZE25"Valkoinen5"Leikkaus60 "Ei48 "Puuvilla€72.00
TOUGH GUY 56FJ79 Wood Dust Mop Kit, Nylon, Polyesteri, Teräs | CH6KJG 56FJ79--3"Leikkaus63 1 / 2 "Kyllä--€62.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1NE74 pölymoppisarja, mikrokuituliina, 48 tuumaa pestävä
€101.97 / yksikkö