Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP812 -turvalevy, 2-osainen, 1 kaksipuolinen, 1 puhelinaukko, valkoinen, teräs | AC9VXR 3KV01

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP812-turvaseinälevy, 2-osainen, 1 kaksipuolinen, 1 puhelinaukko, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AC9VXR Malli: SWP812Ristiviite: 3KV01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen astia / puhelinseinälevy
VäriValkoinen
rakentaminenLeimattu
automaattikatkaisinYksi kaksipuolinen, yksi puhelin / TV
Päätyasennus 1Yksi kaksipuolinen, yksi puhelin / TV
Pituus5.52 "
MateriaaliTeräs, sinkitty
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
Porttien lukumäärä1
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.55

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP812-turvaseinälevy, 2-osainen, 1 kaksipuolinen, 1 puhelinaukko, valkoinen, teräs
€105.49 / yksikkö