Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1NE71 Pölymoppisarja mikrokuituliina 18 tuumaa, pestävä | AB2QTN

TOUGH GUY 1NE71 pölymoppisarja, mikrokuituliina, 18 tuumaa pestävä

Varastossa
Tuote: AB2QTN Malli: 1NE71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
antimikrobisetEi
Värisininen
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiklipsi päälle
Syvyys6"
LopputyyppiSilmukka
KehysmateriaaliMetalli
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliPuu
PestäväKyllä
Pituus18 "
Materiaalimikrokuituliina
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)48.9
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9603900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysLopputyyppikahvan pituusPestäväPituusMateriaaliHinta
TOUGH GUY 1NE72 Pölymoppisarja mikrokuituliina, 24 tuumaa, pestävä | AB2QTP 1NE726"sininen6"Silmukka60 "Kyllä24 "mikrokuituliina€53.85
TOUGH GUY 1NE73 Pölymoppisarja mikrokuituliina 36 tuumaa, pestävä | AB2QTQ 1NE736"sininen6"Silmukka60 "Kyllä36 "mikrokuituliina€69.29
TOUGH GUY 1NE74 Pölymoppisarja mikrokuituliina 48 tuumaa pestävä | AB2QTR 1NE746"sininen6"Silmukka-Kyllä48 "mikrokuituliina€101.97
TOUGH GUY 1TZD9 24-tuumainen pölymoppisarja ei ole pestävä | AB3KZG 1 TZD95"Valkoinen5"Leikkaus60 "Ei24 "Puuvilla€48.56
TOUGH GUY 1TZE1 Puuvillapussipussi, 36 tuumaa, ei pestävä | AB3KZH 1TZE15"Valkoinen5"Leikkaus60 "Ei36 "Puuvilla€57.32
TOUGH GUY 1TZE2 Pölymoppisarja puuvilla 48 tuumaa ei ole pestävä | AB3KZJ 1TZE25"Valkoinen5"Leikkaus60 "Ei48 "Puuvilla€72.00
TOUGH GUY 56FJ79 Wood Dust Mop Kit, Nylon, Polyesteri, Teräs | CH6KJG 56FJ79--3"Leikkaus63 1 / 2 "Kyllä--€62.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1NE71 pölymoppisarja, mikrokuituliina, 18 tuumaa pestävä
€41.20 / yksikkö