Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1MYF8 Duster Sleeve valkoinen polypropeenipuuvilla AB2NLX

TOUGH GUY 1MYF8 Duster Sleeve valkoinen polypropeenipuuvilla

Varastossa
Tuote: AB2NLX Malli: 1MYF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Pituus9"
MateriaaliPuuvilla
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
TOUGH GUY 1MYE3 Duster Sleeve Green Microfiber 20 tuuman | AB2NLH 1KYY3Vihreä10.5 "mikrokuituliina7"€7.98
TOUGH GUY 1MYE7 Duster Sleeve Green mikrokuituliina | AB2NLM 1KYY7Vihreä20 "mikrokuituliina7.5 "€8.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1MYF8 Duster Sleeve valkoinen polypropeenipuuvilla
€7.40 / yksikkö