Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1MYE3 Duster Sleeve Green Microfiber 20 tuuman | AB2NLH

TOUGH GUY 1MYE3 Duster Sleeve vihreä mikrokuitu 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2NLH Malli: 1MYE3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäEi
Pituus10.5 "
Materiaalimikrokuituliina
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
TOUGH GUY 1MYE7 Duster Sleeve Green mikrokuituliina | AB2NLM 1KYY7Vihreä20 "mikrokuituliina7.5 "€8.87
TOUGH GUY 1MYF8 Duster Sleeve valkoinen polypropeenipuuvilla AB2NLX 1MYF 8Valkoinen9"Puuvilla8.5 "€7.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1MYE3 Duster Sleeve vihreä mikrokuitu 20 tuumaa
€7.98 / yksikkö