Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1MYE7 Duster Sleeve Green mikrokuituliina | AB2NLM

TOUGH GUY 1MYE7 Duster Sleeve vihreä mikrokuitu

Varastossa
Tuote: AB2NLM Malli: 1MYE7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäEi
Pituus20 "
Materiaalimikrokuituliina
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
TOUGH GUY 1MYE3 Duster Sleeve Green Microfiber 20 tuuman | AB2NLH 1KYY3Vihreä10.5 "mikrokuituliina7"€7.98
TOUGH GUY 1MYF8 Duster Sleeve valkoinen polypropeenipuuvilla AB2NLX 1MYF 8Valkoinen9"Puuvilla8.5 "€7.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1MYE7 Duster Sleeve vihreä mikrokuitu
€8.87 / yksikkö