Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1MEK9 Kiertoharja 17 tai 18 tuuman kone | AB2KAA

TOUGH GUY 1MEK9 pyörivä hiomaharja 17 tai 18 tuuman kone

Varastossa
Tuote: AB2KAA Malli: 1MEK9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertoharjan hionta
Lohkon koko16 "
Harjaksen väriHarmaa
Harjakoko16 "
Machine Koko17 "tai 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8035
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjakokoMachine KokoHinta
TOUGH GUY 1MEK8 kiertoharja 16 tai 17 tuuman kone | AB2JZZ 1 milj15 "15 "16 "tai 17"€345.74
TOUGH GUY 1MEL2 Kiertoharja 19 tai 20 tuuman kone | AB2KAC 1MEL219 "19 "19 "tai 20"€483.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1MEK9 pyörivä hiomaharja 17 tai 18 tuuman kone
€375.49 / yksikkö