Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1EUB9 -autolasta 8 tuumaa | AA9RLT

TOUGH GUY 1EUB9 automaattinen vetolasta 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9RLT Malli: 1EUB9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunoiden pesulaite ja imusuulake
Terän pituus8"
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliSuoraan
VäriMusta
KehysmateriaaliMuovi
kahvan pituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyliVärikahvan pituusHinta
TOUGH GUY 13R143 vetolastan aluslevy 10 tuuman teleskooppi | AA6BPD 13R14310 "YksiMusta, hopea48 "€51.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1EUB9 automaattinen vetolasta 8 tuumaa
€15.23 / yksikkö