Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 13R143 vetolastan aluslevy 10 tuuman teleskooppi | AA6BPD

TOUGH GUY 13R143 Vetolastan aluslevy 10 tuuman teleskooppi

Varastossa
Tuote: AA6BPD Malli: 13R143

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunoiden pesulaite ja imusuulake
Terän korkeus3 / 8 "
Terän pituus10 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksi
VäriMusta, hopea
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliMuovi
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyliVärikahvan pituusHinta
TOUGH GUY 1EUB9 -autolasta 8 tuumaa | AA9RLT 1 EUB98"SuoraanMusta8"€15.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 13R143 Vetolastan aluslevy 10 tuuman teleskooppi
€51.53 / yksikkö