TOUGH GUY 1ELK2 Pail 14 Quart Punainen muovi | AA9PYY

TOUGH GUY 1ELK2 sanko 14 Quart punainen muovi

Varastossa
Tuote: AA9PYY Malli: 1ELK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€29.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Ämpäri / Pail Dia.11.5 "
Koko14 kpl
Väripunainen
Halkaisija11.5ft.
Korkeus11.25 "
MateriaaliMuovi
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄmpäri / Pail Dia.KokoVäriHalkaisijaKorkeusShapeLeveysHinta
TOUGH GUY 1ELJ8 Pail 10 Quart Harmaa Muovi AA9PYV 1ELJ810 "10 Qt.Harmaa10 "10.25 "Pyöreä-€22.59
TOUGH GUY 1ELJ9 Pail 10 Quart Punainen muovi | AA9PYW 1ELJ910 "10 Qt.punainen10 "10.25 "Pyöreä-€23.28
TOUGH GUY 1ELK1 Pail 14 Quart Harmaa Muovi AA9PYX 1ELK19.5 "14 kplHarmaa-11.25 "Pyöreä-€35.82
TOUGH GUY 1ELK3 Pail 17 Quart Harmaa Muovi AA9PYZ 1ELK3-17 kplHarmaa--Suorakulmainen12.5ft.€29.64
TOUGH GUY 1ELK4 Pail 19 Quart Harmaa Muovi AA9PZA 1ELK4-19 kplHarmaa-11 "Suorakulmainen12.75 "€38.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1ELK2 sanko 14 Quart punainen muovi
€29.32 / yksikkö