Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1ELK1 Pail 14 Quart Harmaa Muovi AA9PYX

TOUGH GUY 1ELK1 sanko 14 Quart harmaa muovi

Varastossa
Tuote: AA9PYX Malli: 1ELK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Ämpäri / Pail Dia.9.5 "
Koko14 kpl
VäriHarmaa
Korkeus11.25 "
MateriaaliMuovi
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)12.22
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄmpäri / Pail Dia.KokoVäriHalkaisijaKorkeusShapeLeveysHinta
TOUGH GUY 1ELJ8 Pail 10 Quart Harmaa Muovi AA9PYV 1ELJ810 "10 Qt.Harmaa10 "10.25 "Pyöreä-€22.59
TOUGH GUY 1ELJ9 Pail 10 Quart Punainen muovi | AA9PYW 1ELJ910 "10 Qt.punainen10 "10.25 "Pyöreä-€23.28
TOUGH GUY 1ELK2 Pail 14 Quart Punainen muovi | AA9PYY 1ELK211.5 "14 kplpunainen11.5ft.11.25 "Pyöreä-€29.32
TOUGH GUY 1ELK3 Pail 17 Quart Harmaa Muovi AA9PYZ 1ELK3-17 kplHarmaa--Suorakulmainen12.5ft.€29.64
TOUGH GUY 1ELK4 Pail 19 Quart Harmaa Muovi AA9PZA 1ELK4-19 kplHarmaa-11 "Suorakulmainen12.75 "€38.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1ELK1 sanko 14 Quart harmaa muovi
€32.18 / yksikkö