TOUGH GUY 15E461 Liner 7-10 gallonan kirkas - pakkaus 500 | AA6YFC

TOUGH GUY 15E461 Liner 7–10 gallona kirkas – 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6YFC Malli: 15E461

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€87.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskapussit
Laukut / rulla / pakkaus50
Koko7-10 gal.
VäriPoista valinta
Korkeus24 "
Pituus24 "
MateriaaliSuperhekseeni HAO
Max. Ladata50 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
TiivistäTähti
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus0.75 milj.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8355
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)39.69
Laivan leveys (cm)29.53
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLaukut / rulla / pakkausKokoLeveysVäriKorkeusPituusMax. LadataPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 15E462 Liner 7-10 gallonan kirkas - 250 kpl pakkaus | AA6YFD 15E4621.2 milj.257-10 gal.24 "Poista valinta24 "24 "60 lb250€55.10
TOUGH GUY 15E463 Liner 7-10 gallonan kirkas - 250 kpl pakkaus | AA6YFE 15E4631.4 milj.257-10 gal.24 "Poista valinta24 "24 "75 lb250€85.60
TOUGH GUY 15E464 Liner 12-16 gallonan kirkas - pakkaus 500 | AA6YFF 15E4640.75 milj.5012-16 gal.24 "Poista valinta33 "33 "60 lb500€104.51
TOUGH GUY 15E465 Liner 12-16 gallonan kirkas - 250 kpl pakkaus | AA6YFG 15E4651.2 milj.2512-16 gal.24 "Poista valinta33 "33 "65 lb250€96.23
TOUGH GUY 15E466 Liner 12-16 gallonaa kirkas - 250 kpl pakkaus | AA6YFH 15E4661.4 milj.2512-16 gal.24 "Poista valinta33 "33 "75 lb250€119.06
TOUGH GUY 15E467 Liner 20-30 gallonan sininen - 250 kpl pakkaus | AA6YFJ 15E4670.75 milj.2520-30 gal.30 "sininen37 "37 "60 lb250€89.05
TOUGH GUY 15E468 Liner 20-30 gallonan kirkas - 250 kpl pakkaus | AA6YFK 15E4680.75 milj.2520-30 gal.30 "Poista valinta37 "37 "60 lb250€86.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 15E461 Liner 7–10 gallona kirkas – 500 kpl pakkaus
€87.41 /pakkaus