TOUGH GUY 13Y373 Kangasromu, kierrätetyt puuvillapyyhkeet 50 paunaa Laatikko | AA6HAR

TOUGH GUY 13Y373 Kangasrätti kierrätetyt puuvillaiset pyyhkeet 50 Lb. Laatikko

Varastossa
Tuote: AA6HAR Malli: 13Y373

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€485.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangas Rag
VäriValkoinen
MateriaaliKierrätetyt puuvillapyyhkeet
Pakkauskoko50 lb
PakkaustyyppiLaatikko
KokoX 14 17

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.985
Laivan korkeus (cm)57.4
Laivan pituus (cm)60.45
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi6310102010
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
TOUGH GUY 13Y349 Cloth Rag Moniväriset neuleet 50 lb: n laatikko | AA6GZW 13Y349ValikoimaKierrätetty puuvillaneuleVaihtelee€160.18
TOUGH GUY 13Y355 Cloth Rag Kierrätetyt puuvillahousut 50 paunaa AA6HAB 13Y355ValkoinenKierrätetyt puuvillahousutVaihtelee€198.90
TOUGH GUY 13Y362 Cloth Rag White Knit Wipers 50 lb Box | AA6HAH 13Y362ValkoinenKierrätetty puuvillaneuleVaihtelee€288.25
TOUGH GUY 13Y363 kangasnauha kierrätetystä puuvillasta 50 paunaa Laatikko | AA6HAJ 13Y363ValikoimaKierrätettyä puuvillaaVaihtelee€161.41
TOUGH GUY 13Y365 Kangasliinat Kierrätetty puuvilla 50 Lb. Laatikko | AA6HAL 13Y365ValkoinenKierrätettyä puuvillaaVaihtelee€322.81
TOUGH GUY 13Y367 Cloth Rag Kierrätetty puuvillan flanelli 50 paunaa AA6HAN 13Y367ValkoinenKierrätettyä puuvillaaVaihtelee€263.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 13Y373 Kangasrätti kierrätetyt puuvillaiset pyyhkeet 50 Lb. Laatikko
€485.66 / yksikkö