TOUGH GUY 13Y367 Cloth Rag Kierrätetty puuvillan flanelli 50 paunaa AA6HAN

TOUGH GUY 13Y367 kangasrätti kierrätetty puuvillaflanelli 50 Lb.box

Varastossa
Tuote: AA6HAN Malli: 13Y367

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangas Rag
VäriValkoinen
MateriaaliKierrätettyä puuvillaa
Pakkauskoko50 lb
PakkaustyyppiLaatikko
KokoVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.0075
Laivan korkeus (cm)46.36
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)51.44
HS-koodi6310102010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
TOUGH GUY 13Y349 Cloth Rag Moniväriset neuleet 50 lb: n laatikko | AA6GZW 13Y349ValikoimaKierrätetty puuvillaneuleVaihtelee€160.18
TOUGH GUY 13Y355 Cloth Rag Kierrätetyt puuvillahousut 50 paunaa AA6HAB 13Y355ValkoinenKierrätetyt puuvillahousutVaihtelee€198.90
TOUGH GUY 13Y362 Cloth Rag White Knit Wipers 50 lb Box | AA6HAH 13Y362ValkoinenKierrätetty puuvillaneuleVaihtelee€288.25
TOUGH GUY 13Y363 kangasnauha kierrätetystä puuvillasta 50 paunaa Laatikko | AA6HAJ 13Y363ValikoimaKierrätettyä puuvillaaVaihtelee€161.41
TOUGH GUY 13Y365 Kangasliinat Kierrätetty puuvilla 50 Lb. Laatikko | AA6HAL 13Y365ValkoinenKierrätettyä puuvillaaVaihtelee€322.81
TOUGH GUY 13Y373 Kangasromu, kierrätetyt puuvillapyyhkeet 50 paunaa Laatikko | AA6HAR 13Y373ValkoinenKierrätetyt puuvillapyyhkeetX 14 17€485.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 13Y367 kangasrätti kierrätetty puuvillaflanelli 50 Lb.box
€263.71 / yksikkö