Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 13R142 Trash Grabber 32 tuuman liipaisin | AA6BPC

TOUGH GUY 13R142 Trash Grabber 32 tuuman liipaisin

Varastossa
Tuote: AA6BPC Malli: 13R142

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakoriin
Kahvan tyyppiLaukaista
Pituus32 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 13R142 Trash Grabber 32 tuuman liipaisin
€51.42 / yksikkö