Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 12L014 Push Broom Polypropeeniteräslohko | AA4FRH

TOUGH GUY 12L014 Push Broom Polypropeeniteräslohko

Varastossa
Tuote: AA4FRH Malli: 12L014

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
Estä materiaaliTeräs
Lohkon koko36 "
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliPoly
Kokonaispituus3.25 "
Leikkauksen pituus3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHinta
TOUGH GUY 12L013 Push Broom Polypropeeniteräslohko | AA4FRG 12L013sininen€67.92
TOUGH GUY 12L015 Push Broom Polypropeeniteräslohko | AA4FRJ 12L015Ruskea€91.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 12L014 Push Broom Polypropeeniteräslohko
€65.94 / yksikkö