Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 12G794 Grillipuhdistin ja grillinpuhdistusaine tiili harmaa 5-3 / 4in | AA4ECE

TOUGH GUY 12G794 BBQ- ja grillipuhdistusaine Brick Grey 5-3/4in

Varastossa
Tuote: AA4ECE Malli: 12G794

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistus tiili
hiovaKyllä
VäriHarmaa
Pituus5.75 "
MateriaaliHohkakivi
Paksuus2.75 "
KäytössäBBQ, grillit
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPaksuusLeveysHinta
TOUGH GUY 12G793 Bbq - ja grillipuhdistustikku 6 tuuman pituinen | AA4ECD 12G793Puhdistustikku1.5 "1.5 "€17.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 12G794 BBQ- ja grillipuhdistusaine Brick Grey 5-3/4in
€21.92 / yksikkö