Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 12G793 Bbq - ja grillipuhdistustikku 6 tuuman pituinen | AA4ECD

TOUGH GUY 12G793 grilli- ja grillipuhdistustikku, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4ECD Malli: 12G793

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustikku
hiovaKyllä
VäriHarmaa
Pituus5.75 "
MateriaaliHohkakivi
Paksuus1.5 "
KäytössäBBQ, grillit
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPaksuusLeveysHinta
TOUGH GUY 12G794 Grillipuhdistin ja grillinpuhdistusaine tiili harmaa 5-3 / 4in | AA4ECE 12G794Puhdistus tiili2.75 "2.75 "€21.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 12G793 grilli- ja grillipuhdistustikku, pituus 6 tuumaa
€17.27 / yksikkö