Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 10E082 Suodatin Ulpa | AA2CXY

TOUGH GUY 10E082 Ulpa suodatin

Varastossa
Tuote: AA2CXY Malli: 10E082

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
TehokkuusULPA
Suodattimen tyyppiULPA-kasettisuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBag TypeSuodattimen tyyppiKorkeuseräMateriaaliPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 10E083 Suodatin Ulpa | AA2CXZ 10E083Ei eristettyULPA-kasettisuodatin4.94 "SuodattaaULPA, muovikehys1€330.83
TOUGH GUY 10E084 Suodatin Hepa | AA2CYA 10E084-HEPA-kasettisuodatin-Suodattaa-1€296.39
TOUGH GUY 20TM82 Suodatinpussi 2-kerroksinen paperi PK10 | AG9LAW 20TM822-kerroksinenPaperipussi1 / 2 "pölypussiPaperi10€22.35
TOUGH GUY 20TM83 Suodatinpussi 2-kerroksinen paperi PK10 | AG9LAX 20TM832-kerroksinenPaperipussi1 / 2 "pölypussiPaperi10€31.68
TOUGH GUY 20TM84 -suodatinpussi, 2-kerroksinen paperi PK10 | AG9LAY 20TM842-kerroksinenPaperipussi1 / 2 "pölypussiPaperi10€27.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 10E082 Ulpa suodatin
€313.66 / yksikkö