TORNADO 98699 märkä/kuivaimuri 2.25 Hp 16 gallona kaupallinen | AG6DJW 35PG50

TORNADO 98699 märkä/kuivaimuri 2.25 Hp 16 gallona kaupallinen

Varastossa
Tuote: AG6DJW Malli: 98699Ristiviite: 35PG50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,610.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä / kuiva alipaine
Ilmavirta184 cfm
Ampeeria14.7
pyörilleKyllä
ValuaEi
Kuivakapasiteetti10.4 gal.
Suodattimen tyyppiKangas
Korkeus45 "
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus16ft.
Hz60
Pituus32 "
Moottorivaiheiden määrä1
Huipussaan HP2.25
Virtajohdon pituus50ft.
Staattinen paine51 "
Säiliömateriaalikestomuovi
Säiliön koko16 gal.
Jännite120
Takuu2 v.
Watts119
Märkä kapasiteetti12 gal.
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.22
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8479892000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 98699 märkä/kuivaimuri 2.25 Hp 16 gallona kaupallinen
€3,610.67 / yksikkö