TORNADO 98694 Dual Wet Jumbo -ilmanimuri 160 Cfm | AG6DJV 35PG49

TORNADO 98694 Dual Wet Jumbo Air Vacuum 160 Cfm

Varastossa
Tuote: AG6DJV Malli: 98694Ristiviite: 35PG49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,661.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kaksoiskostea märkä Jumbo-tyhjiö
Ilmavirta160 cfm
Ilmansuodatin0.75 "
Paineilma90 cfm
Suodattimen tyyppiSisäinen
Vaakasuora ulottuvuus50 ft.
Minimi ilmakompressori25 HP
Äänitaso85 dBA
Staattinen vesihissi242 "
SäiliömateriaaliRumpu myydään erikseen
Tyhjiösäiliön tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.46
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8479892000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjiöletku Dia. (2 ")
    • Tyhjiöletkun pituus (15 jalkaa)
    • Pystysuuntainen nosto (25 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 98694 Dual Wet Jumbo Air Vacuum 160 Cfm
€2,661.00 / yksikkö