TORNADO 97590 lattiapesuri, yksi 17 tuumaa 1.5 hv 175 rpm | AF7MHU 21YG50

TORNADO 97590 Lattianpesuri, yksi 17 tuuman 1.5 hv 175 rpm

Varastossa
Tuote: AF7MHU Malli: 97590Ristiviite: 21YG50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,115.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiapesuri
Harjanopeus175 rpm
rakentaminenValssattu teräs
Johdon pituus50 ""
Machine Koko17 "
moottori1.5 HP
Virtalähde115 VAC @ 60 Hz
Äänitaso69 dBA
NopeusYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.26
Laivan korkeus (cm)128.27
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8479892000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMachine KokoÄänitasoHinta
TORNADO 97595 Yksi lattiapesuri 20 tuumaa 1.5 hv 175 rpm | AB6MGL 21YG51 9759520 "66 dBA€2,140.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 97590 Lattianpesuri, yksi 17 tuuman 1.5 hv 175 rpm
€2,115.59 / yksikkö