TORNADO 97595 Yksi lattiapesuri 20 tuumaa 1.5 hv 175 rpm | AB6MGL 21YG51

TORNADO 97595 Lattianpesuri, yksi 20 tuuman 1.5 hv 175 rpm

Varastossa
Tuote: AB6MGL Malli: 97595Ristiviite: 21YG51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,140.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiapesuri
Harjanopeus175 rpm
rakentaminenValssattu teräs
Johdon pituus50 ""
Machine Koko20 "
moottori1.5 HP
Virtalähde115 VAC @ 60 Hz
Äänitaso66 dBA
NopeusYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.62
Laivan korkeus (cm)127.25
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)57.66
HS-koodi8479892000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMachine KokoÄänitasoHinta
TORNADO 97590 lattiapesuri, yksi 17 tuumaa 1.5 hv 175 rpm | AF7MHU 21YG50 9759017 "69 dBA€2,115.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 97595 Lattianpesuri, yksi 20 tuuman 1.5 hv 175 rpm
€2,140.67 / yksikkö