TORNADO 95944 tyhjiörumpu 55 gallonan teräs musta | AH4XJN 35PG55

TORNADO 95944 Vakuumirumpu, avoin pää 55 gallonaa teräs musta

Varastossa
Tuote: AH4XJN Malli: 95944Ristiviite: 35PG55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiörumpu
Rungon reikä Dia.2 "NPT
VäriMusta
RumpumateriaaliTeräs
TiivistemateriaaliKumi
Mitata18
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.22.25 "
Materiaalin paksuus0.048 "
Dia ulkopuolella.23.5 "
Kokonaiskorkeus36.5 "
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.41
Laivan korkeus (cm)93.73
Laivan pituus (cm)61.21
Laivan leveys (cm)61.21
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 95944 Vakuumirumpu, avoin pää 55 gallonaa teräs musta
€486.45 / yksikkö