TORNADO 90684 tyhjiöletku 1-1 / 2 x 15 jalkaa kirkas uretaani | AB2NXW 1N157

TORNADO 90684 tyhjiöletku 1-1/2 x 15 jalkaa kirkasta uretaania

Varastossa
Tuote: AB2NXW Malli: 90684Ristiviite: 1N157

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus
VäriPoista valinta
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus15ft.
Materiaaliuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)68.07
Laivan pituus (cm)66.55
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLetkun halkaisija.Letkun pituuseräMateriaaliHinta
TORNADO 90324 tyhjiöletku, 2 tuumaa, halkaisija 16 jalkaa musta | AG2QHD 32EY92 90324Musta2"16ft.imuvarustusNeopreeni€560.70
TORNADO K63911710 Imuletku Dn 32 | CU6URF 38L724 K63911710---Letku-€86.77
TORNADO K1106 Letku Shd 2 tuumaa X50 K1106---Kuokka-€324.79
TORNADO 14713 letku uretaani 2 x 180 hihansuilla | CU6UUM 38L727 14713---Kuokka-€375.53
TORNADO 90289 Imuletku, 1 1/2 tuuman letkun halkaisija, 10 jalkaa letkun pituus, muovia, musta | CU6UUN 24UL10 90289---imuvarustus-€203.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 90684 tyhjiöletku 1-1/2 x 15 jalkaa kirkasta uretaania
€251.65 / yksikkö