Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 35KU78 Crossover-valjaat Quick-Connect | AH4TRJ

CONDOR 35KU78 Crossoverin pikaliitin

Varastossa
Tuote: AH4TRJ Malli: 35KU78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€470.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-valjaat
SäädettäväKyllä
Takana D-rengasKyllä
Solki materiaaliTeräs
Rintahihnan soljetPika-yhteys
Värisininen
D-renkaan materiaaliTeräs
Edessä oleva D-rengasKyllä
Valjaiden käyttöTornikiipeily
Jalkahihnan soljetPika-yhteys
Olkahihnan soljetKitka / läpivienti
SivurenkaatKyllä
KokoYleismaailmallinen
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus5000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti425 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8765
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)27.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOlkahihnan soljetRintahihnan soljetVäriSivurenkaatKokoVetolujuusPainokapasiteettiEdessä oleva D-rengasHinta
CONDOR 19F376 koko kehon valjaat Universal 310 Lb musta | AA8NGQ 19F376EiKiimaMustaEiYleismaailmallinen3375 lb310 lbEi€134.36
CONDOR 19F377 koko kehon valjaat Universal 310 Lb. Sininen | AA8NGR 19F377kaislamattoKiimasininenEiYleismaailmallinen3375 lb310 lbEi€187.77
CONDOR 19F378 koko kehon valjaat Universal 310 Lb. Sininen | AA8NGT 19F378kaislamattoKiimasininenEiYleismaailmallinen3375 lb310 lbEi€209.75
CONDOR 19F379 Koko kehon valjaat 310 Lb. Sininen | AA8NGU 19F379kaislamattoKiimasininenKylläYleismaailmallinen3375 lb310 lbEi€249.72
CONDOR 19F380 Koko kehon valjaat Universal 425 Lb. Punainen | AA8NGV 19F380KitkaKiimasininenEiYleismaailmallinen3375 lb425 lbEi€233.99
CONDOR 19F381 Koko kehon valjaat Universal 425 Lb. Punainen | AA8NGW 19F381KitkaKiimasininenKylläYleismaailmallinen3375 lb425 lbEi€241.17
CONDOR 30HG90 Koko kehon valjaat Universal 425 Lb. | AC4RUL 30HG90KiimaKiimasininenKylläYleismaailmallinen5000 lb425 lbKyllä€103.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35KU78 Crossoverin pikaliitin
€470.23 / yksikkö