Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO 90317 Lattiavetolastatyökalu 22 | AB2NXN 1N144

TORNADO 90317 Lattiavetolastatyökalu 22

Varastossa
Tuote: AB2NXN Malli: 90317Ristiviite: 1N144

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin imuletkun työkalu
Liite Dia.1"
Pituus22 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.93
Laivan korkeus (cm)61.47
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 90317 Lattiavetolastatyökalu 22
€204.08 / yksikkö