SNAP-TITE Liitin, HP ruostumaton teräs, 1 / 4-18


Suodattaa
Laakerin materiaali: Keraaminen , Rungon materiaali: HP ruostumaton teräs , Kehon koko: 1 / 4 " , Suorittaa loppuun: tavallinen , Virtausnopeus: 5 gpm , Pituus: 1 31 / 32 " , Lukitusmekanismi: pallo , Max. Paine: 10,000 psi , langan koko: 1 / 4 "-18 , Venttiilin suunnittelu: Huuhtele kasvot
TyyliMalliYhteyden tyyppiKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
SH71-3C4-4FV
FNPT-20 - 375 astetta FVitoton€1,312.96
A
SH71-3C4-4F
NPTF-40 - 200 astetta Fhyvä€1,302.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?