FUNNEL KING 32953 Muovinen tyhjennysastia, 4 gallonan halkaisija 17.3 tuumaa | AD6ZQV 4CUR5

FUNNEL KING 32953 Muovinen tyhjennysastia 4 gallonan halkaisija 17.3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6ZQV Malli: 32953Ristiviite: 4CUR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36.34 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen tyhjennysastia
Koko4 gal.
rakentaminenpolyeteeni
Halkaisija17.3 "
Korkeus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)58
Laivan leveys (cm)44
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32953 Muovinen tyhjennysastia 4 gallonan halkaisija 17.3 tuumaa
€36.34 / yksikkö