TORK R5M4HW Ajastin, 5 min Min. Ajan asetus, 4 h | CU6UPK 615T91

TORK R5M4HW Ajastin, 5 min Min. Ajan asetus, 4 h

Varastossa
Tuote: CU6UPK Malli: R5M4HWRistiviite: 615T91

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€68.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastinajastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.344
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaSyvyysTyyppiJänniteWattsLeveysHP @ 120VHinta
TORK SS20 Timer Max 18 tuntia 24-277V 7.25A seinäkytkin WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201-napainen7.251-1 / 2 "Yksinapainen24-27712/1501 11 / 16 "1/6€234.54
TORK SS20F -ajastin, maks. 18 tuntia 24-277V 7.25A, seinäkytkin WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1-napainen7.251-1 / 2 "Yksinapainen24-27712/1501 11 / 16 "1/6€267.36
TORK SS403 -ajastin, digitaalinen valkoinen | AF7YUM 23NX05 SS4031-napainen / 3-tie161 / 4 "1-napainen / 3-tie120 ja 277380 ja 4400568736 "1/2€180.69
TORK SS703ZA seinäkytkimen ajastin, 1 min min. Aika-asetus, 24 h Max. Aika-asetus, 10 Max. On/Off Cycles | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------€158.77
TORK SS703Z seinäkytkinajastin, 1 min min. Aika-asetus, 24 h Max. Aika-asetus, 10 Max. On/Off Cycles | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------€136.57
TORK D1060MW seinäkytkimen ajastin, 10 min min. Aika-asetus, 60 min Max. Aika-asetus | CU6UPG 105H26 D1060MW--------€45.89
TORK D212HW seinäkytkimen ajastin, 2 h min. Ajan asetus, 12 h Max. Aika-asetus, 1 max. On/Off Cycles | CU6UPH 173R76 D212HW--------€65.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK R5M4HW Ajastin, 5 min Min. Ajan asetus, 4 h
€68.15 / yksikkö