Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK A560MW jousikierretty ajastin, 0 - 60 min, valkoinen, 20 A maks. Amps, 125Vac, 1 Gangs | CU6UNP 52ZC33

TORK A560MW jousikierretty ajastin, 0 - 60 min, valkoinen, 20 A maks. Ampeerit, 125 VAC, 1 ryhmää

Varastossa
Tuote: CU6UNP Malli: A560MWRistiviite: 52ZC33
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
€74.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeväthaavan ajastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TORK A512H jousikierretty ajastin, 0 - 12 h, norsunluu, 20 A Max. Amps, 125Vac, 1 Gangs | CU6UMW 52ZC26 A512H€86.93
TORK C512HH jousikierretty ajastin, 0 - 12 h, hopea, pitotoiminto, 20 A max. Amps, 125Vac, 1 Gangs | CU6UMX 52ZC19 C512HH€83.32
TORK A512HW jousikierretty ajastin, 0 - 12 h, valkoinen, 20 A Max. Amps, 125Vac, 1 Gangs | CU6UMY 52ZC36 A512HW€98.28
TORK A515M jousikierretty ajastin, 0 - 15 min, norsunluu, 20 A maks. Amps, 125Vac, 1 Gangs | CU6UMZ 52ZC21 A515M€74.30
TORK C515M jousikierretty ajastin, 0 - 15 min, hopea, 20 A maks. Amps, 125Vac, 1 Gangs | CU6UNA 52ZC12 C515M€72.73
TORK A515MW jousikierretty ajastin, 0 - 15 min, valkoinen, 20 A maks. Amps, 125Vac, 1 Gangs | CU6UNB 52ZC31 A515MW€70.65
TORK C502H jousikierretty ajastin, 0 - 2 h, hopea, 20 A max. Amps, 125Vac, 1 Gangs | CU6UNC 52ZC15 C502H€94.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK A560MW jousikierretty ajastin, 0 - 60 min, valkoinen, 20 A maks. Ampeerit, 125 VAC, 1 ryhmää
€74.48 / yksikkö