Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOLCO 340405 Toissijainen etiketti Musta Vihreä/valkoinen - 12 kpl pakkaus | AA9CQU 1CJ94

TOLCO 340405 Toissijainen etiketti Musta Vihreä/valkoinen - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9CQU Malli: 340405Ristiviite: 1CJ94

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Selite / taustaväriMusta, vihreä / valkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
TOLCO 25 L OR H toissijainen etiketti - 12 kpl pakkaus | AE7KCA 5YR50 25 L TAI HRuskea, punainen, musta / valkoinen€10.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 340405 Toissijainen etiketti Musta Vihreä/valkoinen - 12 kappaleen pakkaus
€10.55 / yksikkö